もずくスープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4.5g×240個) 注文コード70787703 品番-
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,858
販売価格(税別)
35,980
寸法(mm)105×75×20 質量(g)7.5 保存方法直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。 原材料しょう油、デキストリン、食塩、かつお節エキス、ゼラチン、米発酵調味料、砂糖、昆布エキス、椎茸エキスパウダー、でん粉、具(もずく、三つ葉、乾しいたけ、いりごま、乾燥ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦・ごま・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・ごま・大豆・ゼラチン 栄養成分【12切12枚(板のり1枚)平均重量約4g当たり(推定値)】エネルギー:11kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:1.5g、たん白質:0.8g、炭水化物:1.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする