旭松食品
旭松食品の 食品
旭松食品の レトルト/インスタント食品
旭松食品の 味噌汁/お吸い物
袋生みそずい生タイプとん汁4食
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(264.8g×32個)
注文コード
70787764
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
人気のとん汁の生タイプ具材を増量し、1食の食べごたえをUPしました。満足度の高いみそ汁です。塩分はひかえてあります。
寸法(mm)
210×150×50
質量(g)
286
原材料
レトルト具(じゃがいも、豚肉、大根、人参、たまねぎ、ごぼう、こんにゃく、大豆油、水飴、食塩/水酸化Ca)、調味みそ[米みそ(大豆を含む)、ポークエキス、ラード、生姜粉末/調味料(アミノ酸等)、酒精、香料]
アレルギー
大豆・豚肉
栄養成分
【1食当たり】エネルギー:64kcal、脂質:3.0g、食塩相当量:1.8g、たん白質:3.3g、炭水化物:6.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。