旭松食品
旭松食品の 食品
旭松食品の レトルト/インスタント食品
旭松食品の 味噌汁/お吸い物
袋入生みそずいひきわり納豆汁3食
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(46.5g×10個)
注文コード
70787789
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,618
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
納豆好きも満足の香りとねばりをご堪能下さい。
寸法(mm)
200×150×20
質量(g)
58
原材料
調味みそ[米みそ(大豆を含む)、食塩、たん白加水分解物、かつお節エキス、砂糖、かつお節粉末、そうだかつお節粉末/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具[納豆(大豆を含む)、ねぎ]
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり】エネルギー:26kcal、脂質:1.0g、食塩相当量:1.9g、たん白質:2.1g、炭水化物:2.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。