旭松食品
旭松食品の 食品
旭松食品の レトルト/インスタント食品
旭松食品の 味噌汁/お吸い物
カップ生みそずい合わせ長ねぎ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(14.9g×6個)
注文コード
70787825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥700
販売価格(税別)
¥
648
バスケットに入れる
焼津産かつお節粉末を使用し、風味と旨味、みそのコクが楽しめる即席みそ汁。長ねぎの具材でお楽しみください。
質量(g)
33
寸法(Φ×高さH)(mm)
93×92
原材料
調味みそ[米みそ(大豆を含む)、食塩、たん白加水分解物、かつお節エキス、砂糖、かつお節粉末(焼津産)、そうだかつお節粉末/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具(ねぎ、わかめ)
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:20kcal、脂質:0.5g、食塩相当量:2.1g、たん白質:1.5g、炭水化物:2.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。