旭松食品
旭松食品の 食品
旭松食品の レトルト/インスタント食品
旭松食品の 味噌汁/お吸い物
カップ生みそずいひきわり納豆汁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15.5g×72個)
注文コード
70787895
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,422
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
フリーズドライひきわり納豆が入っています。 納豆好きも満足の香りとねばりをお楽しみください。
質量(g)
34
寸法(Φ×高さH)(mm)
93×92
原材料
調味みそ[米みそ(大豆を含む)、食塩、たん白加水分解物、かつお節エキス、砂糖、かつお節粉末、そうだかつお節粉末/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具[納豆(大豆を含む)、ねぎ]
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:26kcal、脂質:1.0g、食塩相当量:1.9g、たん白質:2.1g、炭水化物:2.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。