旭松食品
旭松食品の 食品
旭松食品の レトルト/インスタント食品
旭松食品の 味噌汁/お吸い物
カップ生みそずい長ねぎL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25.3g×72個)
注文コード
70787904
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,784
焼津産かつお節粉末を使用し、風味と旨味、みそのコクが楽しめる即席みそ汁。長ねぎの具材でお楽しみください。
質量(g)
47
寸法(Φ×高さH)(mm)
93×92
賞味期限
6カ月
原材料
調味みそ[米みそ(大豆を含む)、風味原料(そうだかつお節粉末、かつお節粉末)、砂糖、食塩、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具[ねぎ、油あげ(大豆を含む)、わかめ/酸化防止剤(V.E)]
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり】エネルギー:49kcal、脂質:1.4g、食塩相当量:2.1g、たん白質:3.1g、炭水化物:6.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。