オートミールまろやかチキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(22.5g×72個) 注文コード70787947 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。チキンのまろやかなコクを感じる、やさしい味わいです。

質量(g)41 寸法(Φ×高さH)(mm)93×92 原材料オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末しょうゆ(小麦・大豆を含む)、チキンエキスパウダー、食塩、砂糖、デキストリン、かつお節エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)] アレルギー小麦・大豆・鶏肉 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:2.0g、食塩相当量:1.1g、たん白質:3.2g、炭水化物:14.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする