旭松食品
旭松食品の 食品
旭松食品の レトルト/インスタント食品
旭松食品の スープ
オートミール紀州うめ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(22.7g×72個)
注文コード
70787956
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。梅とかつおの旨味がひろがる、さわやかな味わいです。
質量(g)
41
寸法(Φ×高さH)(mm)
93×92
原材料
オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、梅干パウダー、かつお節エキスパウダー、砂糖、デキストリン/調味料(アミノ酸等)、微粒二酸化ケイ素]
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:2.0g、食塩相当量:1.3g、たん白質:3.1g、炭水化物:14.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。