- ポリッと納豆醤油味15g 旭松食品 70787983

ポリッと納豆醤油味15g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(15g×96個)注文コード70787983品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,098
販売価格(税別)
13,980

納豆の成分を、ほどんど損なわないようフリーズドライ製法でおいしく仕上げました。お酒のお供、お子様のおやつにぴったりです。

寸法(mm)140×100×8質量(g)17原材料納豆[大豆(遺伝子組換えでない)(アメリカ)、納豆菌]、植物油脂、しょうゆ風味パウダー[粉末しょうゆ(小麦を含む)、食塩、コーンスターチ、デキストリン、その他(さばを含む)]、しょうゆ風味調味液/調味料(アミノ酸等)、香料アレルギー大豆栄養成分【1食当たり】エネルギー:502kcal、脂質:27.2g、食塩相当量:2.6g、たん白質:36.8g、炭水化物:27.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする