やきとり うま辛味75g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(75g×48個) 注文コード70788017 品番-
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998
寸法(mm)77×77×28 質量(g)75 原材料鶏肉(国産)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、醤油もろみ、香辛料、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、加工デンプン、着色料(パプリカ色素、カラメル) アレルギー小麦・大豆・鶏肉 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:134kcal、脂質:6.6g、食塩相当量:1.5g、たん白質:11.7g、炭水化物:7.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする