ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
やきとり 塩レモン味70g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
70788026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
77×77×28
質量(g)
70
原材料
鶏肉(国産)、食塩、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、レモン濃縮果汁、チキンエキス(卵・乳成分を含む)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香料、甘味料(キシロース)、酸味料、カラメル色素
アレルギー
小麦・卵・乳・大豆・鶏肉
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:98kcal、脂質:5.3g、食塩相当量:1.2g、たん白質:11.3g、炭水化物:1.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。