もつカレー85g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(85g×48個) 注文コード70788096 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)77×77×33 質量(g)85 原材料豚もつ(国産)、ソテーオニオン、発酵調味料、鰹節エキス(さばを含む)、大豆油、ウスターソース(りんごを含む)、カレー粉、にんにく、砂糖、コンソメ(小麦・乳成分・牛・ゼラチンを含む)、生姜、昆布エキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、甘味料(カンゾウ) アレルギー小麦・乳・牛肉・さば・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:99kcal、脂質:6.0g、食塩相当量:1.2g、たん白質:4.8g、炭水化物:6.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする