ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
かつお生姜煮 タイ産70g
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
70788139
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
76×76×27
質量(g)
70
原材料
かつお、砂糖、しょうが、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、野菜エキス/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:81kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:1.1g、たん白質:10.4g、炭水化物:8.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。