つぼ焼風味65g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(65g×48個) 注文コード70788166 品番-
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,628
販売価格(税別)
19,100
寸法(mm)77×77×33 質量(g)65 原材料トップシェル、醤油(大豆・小麦を含む)、発酵調味料、砂糖、鰹節エキス、ロースト醤油ペースト、食塩、昆布エキス/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、カラメル色素、香料、フィチン酸、香辛料抽出物 アレルギー小麦・大豆 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:61kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:1.3g、たん白質:9.8g、炭水化物:4.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする