ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
無添加ツナ70g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×72個)
注文コード
70788193
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
77×77×28
質量(g)
70
原材料
きはだまぐろ、野菜エキス、こんぶエキス、食塩
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:48kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:0.5g、たん白質:10.9g、炭水化物:0.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。