ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
中性脂肪を下げる液切りいらずツナ55g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(55g×48個)
注文コード
70788209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
160×100×8
質量(g)
55
原材料
きはだまぐろ、米油、精製魚油、食塩/増粘多糖類
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:131kcal、脂質:9.8g、食塩相当量:0.3g、たん白質:10.7g、炭水化物:0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。