ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 果物缶詰
みかん N 中国産425g
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(425g×24個)
注文コード
70788315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,126
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
75×75×112
質量(g)
425
原材料
みかん、砂糖/酸味料、安定剤(メチルセルロース)
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:155kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:0g、たん白質:1.2g、炭水化物:37.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。