激強打破50ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50mL×50本) 注文コード70788708 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,898
販売価格(税別)
23,980
成分アルギニン、ヒスチジン、カンカニクジュヨウ、マカ 容量(mL)50 質量(g)134 シリーズ眠眠打破 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×108 容器 保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。 本数50 賞味期限24ヶ月 原材料果糖ブドウ糖液糖(国内製造)、黒糖蜜、菊花抽出物、ナルコユリエキス、カンカエキス、マカエキス末、ガラナエキス末、高麗人参エキス、スッポン末、マムシ末、亜鉛酵母末、無臭ニンニク、ウミヘビ、蟻末、サソリ末、パフィアエキス末、馬の心臓末/アルギニン、酸味料、香料、カラメル色素、ヒスチジン、カフェイン(抽出物)、ロイシン、バリン、イソロイシン、香辛料抽出物、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB1、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ソーマチン)、ビタミンB2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする