質量(g)373
シリーズビューパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×53×140
保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。
賞味期限24ヶ月
原材料マンゴーピューレ(イスラエル製造)、コラーゲンペプチド、エリスリトール、プラセンタエキス(豚由来)、イソフラボン含有大豆エキス、植物発酵エキス/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ソーマチン)、乳化剤、ビタミンP、(一部に乳成分・ゼラチン・豚肉・大豆・りんご・もも・キウイフルーツを含む)
入数576
栄養成分【栄養成分表示1箱(320g)当たり】エネルギー:296.3kcal、プラセンタ(胎盤換算):68,500mg、たんぱく質:57.6g、コラーゲン:45,700mg、脂質:0g、炭水化物:25.9g、食塩相当量:0.124〜1.416g