ビューパワー プラセンタ・コラーゲンゼリーアサイー風味(32本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(32本×18個) 注文コード70788735 品番-
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥36,698
販売価格(税別)
33,980
質量(g)373 シリーズビューパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×53×140 保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。 賞味期限24ヶ月 原材料ブドウ果汁(イタリア製造)、コラーゲンペプチド、ラズベリー果汁、エリスリトール、プラセンタエキス(豚由来)、イソフラボン含有大豆エキス、植物発酵エキス/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ソーマチン)、乳化剤、ビタミンP、(一部に乳成分・ゼラチン・豚肉・大豆・りんご・もも・キウイフルーツを含む) 入数576 栄養成分【栄養成分表示1箱(320g)当たり】エネルギー:336.3kcal、プラセンタ(胎盤換算):68,500mg、たんぱく質:57.9g、コラーゲン:45700mg、脂質:0g、炭水化物:35.5g、食塩相当量:0.115〜1.408g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする