ビューパワー プラセンタサプリメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40粒×100個) 注文コード70788744 品番-
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥129,384
販売価格(税別)
119,800
質量(g)27 シリーズビューパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×12×150 保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。 賞味期限24ヶ月 原材料サフラワー油(国内製造)、プラセンタエキス(豚由来)、コラーゲンペプチド、ビタミンE含有植物油、ローヤルゼリー末、グァバ葉エキス末、ツバキ種子エキス末、エラスチン加水分解物、セラミド含有米エキス末/ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、レシチン(大豆由来)、グリセリン脂肪酸エステル、コメヌカロウ、カラメル色素、ヒアルロン酸、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2 入数4000 栄養成分【栄養成分表示4粒(2.24g)当たり】エネルギー:11.87kcal、プラセンタ(胎盤換算):20,000mg、たんぱく質:0.95g、コラーゲンペプチド:60mg、脂質:0.74g、ローヤルゼリー末:4mg、炭水化物:0.34g、グァバ葉エキス末:4mg、食塩相当量:0.01〜0.04g、ツバキ種子エキス末:4mg、ビタミンB1:1.2mg、セラミド含有米エキス末:1mg、ビタミンB21.4mg、エラスチン加水分解物:1mg、ビタミンB6:1.3mg、ヒアルロン酸:10mg、ビタミンC:100mg〔100%〕、ビタミンE:6.3mg〔100%〕

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする