質量(g)373
シリーズビューパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×53×140
保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。
賞味期限24ヶ月
原材料グレープフルーツ果汁(イスラエル製造)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、エリスリトール、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨エキス末、植物発酵エキス(大豆・りんご・もも・キウイフルーツを含む)、シルク加水分解物末、月桃葉エキス末/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、DL-アラニン、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ソーマチン)、乳化剤、ヒアルロン酸、トマト色素
入数576
栄養成分【栄養成分表示1箱(320g)当たり】エネルギー:296.8kcal、プロテオグリカン:45,700μg、たんぱく質:59.5g、コラーゲン:45,700mg、脂質:0g、炭水化物:24.3g、食塩相当量:0.062〜1.356g