質量(g)22
シリーズビューパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×12×150
保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
賞味期限24ヶ月
原材料サフラワー油(国内製造)、マンゴスチンエキス末(マンゴスチンエキス、デキストリン)、コラーゲンペプチド、プラセンタエキス末(豚由来)、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨エキス末、ローズウォーター、ライチ種子エキス末、月桃葉エキス末、ビタミンE含有植物油、イソフラボン含有大豆胚芽エキス末、エラスチン加水分解物/ゼラチン、ビタミンC、グリセリン、カラメル色素、植物レシチン、コメヌカロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ナイアシン、ヒアルロン酸、ビタミンB1、ビタミンB6
入数3000
栄養成分【栄養成分表示3粒(1.71g)当たり】エネルギー:9.54kcal、プロテオグリカン:10000μg、たんぱく質:0.55g、マンゴスチンエキス末:100mg、脂質:0.62g、コラーゲン:ペプチド60mg、炭水化物:0.44g、プラセンタエキス末50mg、食塩相当量:0.005〜0.01gローズウォーター:10mg、ビタミンB1:1.3mg、ライチ種子エキス末:10mg、ビタミンB6:1.3mg、月桃葉エキス末:10mg、ビタミンC:100mg〔100%〕、イソフラボン含有大豆胚芽エキス末:2.8mg、ビタミンE:6.3mg〔100%〕、エラスチン加水分解物:1mg、ナイアシン:13mg、ヒアルロン酸:12mg