曜日別特売
50H-30mm-20m ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン 70789277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリイミドフィルム カプトン (R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(μm)12.5
幅(mm)30
テープ幅(mm)30
内容量1巻注文コード70789277品番50H-30mm-20m
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。

幅(mm)30長さ(m)20厚さ(μm)12.5特性耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20アズワン品番63-3309-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ロールタイプのポリイミドフィルムです。粘着剤は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする