曜日別特売
T60-75μm-200mm×50m ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワン 70789986

ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)200
テープ幅(mm)200
内容量1巻注文コード70789986品番T60-75μm-200mm×50m
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥7,436
販売価格(税別)
6,760

透明性の優れたフィルムです。

材質PETフィルム幅(mm)200長さ(m)50厚さ(μm)75特性透明性テープ幅(mm)200規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50アズワン品番64-9100-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする