アズワン
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
500
10
30
50
70
80
100
200
300
500
テープ幅(mm)
500
10
30
50
70
80
100
200
300
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70790004
品番
T60-75μm-500mm×50m
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
透明性の優れたフィルムです。
材質
PETフィルム
幅(mm)
500
長さ(m)
50
厚さ(μm)
75
特性
透明性
テープ幅(mm)
500
規格
耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)
50
アズワン品番
64-9100-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000