※使用例

ブルーライトカットフィルター

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70790807 品番 LEDW-220
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。

付属品四辺両面テープ 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)473×296 取付両面テープ 対応機種汎用 可視光線透過率(%)70 取付け方法両面テープ 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)98.6 対応インチサイズ22型 ブルーライトカット率35.1% 外光反射率(%)0.78 ブルーライトカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70790798
2022-02-25
用途:
目の保護の為にパソコンの画面に貼る
大洋計器株式会社 様

貼っただけでブルーライトがカット出来るのは嬉しいです。
切る手間もなくサイズも丁度良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする