アズワン
器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
70790896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥87,340
販売価格(税別)
¥
79,400
バスケットに入れる
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質
天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
寸法(mm)
900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列
質量(kg)
約25
アズワン品番
4-240-21
注意
※付属バスケットは7-5649-03です。深型 7-5650-03(P.ref2)も使用可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000