※使用例

覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 対応インチサイズ19.5(16:9) 取付け方法テープ、ツメ型/段差型ストッパー 注文コード70791053 品番LNW-195N8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は対応インチサイズ・取付け方法など43種類から選べます 他の種類を見る

視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。

付属品着脱式ストッパー 仕様視界制御方向横 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)433×240 対応機種Looknon N8 デスクトップ用 可視光線透過率(%)71.2 取付け方法テープ、ツメ型/段差型ストッパー 表面硬度4H 紫外線遮断率(%)99 対応インチサイズ19.5(16:9) タッチパネル方式 ブルーライトカット率0.282 画面寸法(mm)434×237 外光反射率(%)0.78 のぞき見防止 ブルーライトカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70791078
2023-06-27
用途:
経理担当画面のぞき込み防止
上代工業株式会社 様 (製造業)

セキュリティ対策を行うために導入しました。少し角度が付けば、全く内容が見えずに周りを気にせずに作業が出来る様になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする