- ルーペ追加スケール アズワン 70791298

ルーペ追加スケール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
タイプNo.6
内容量1枚注文コード70791298品番-
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,253
販売価格(税別)
1,139

標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。

アズワン品番1-4317-04タイプNo.6視野径(Φmm)32有効径(Φmm)30質量(g)約75仕様Φ0.1~5.0mmの穴径
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする