HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー TBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
70791343
品番
TB-1L SCI
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
細長い形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を押さえます。注ぎ口は液だれしにくい注ぎ口です。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
実用:1000
種類
トールビーカー
アズワン品番
1-7116-26
胴外径×高さ(mm)
100×195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000