HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
丸底フラスコ MFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
70791395
品番
MF-200 SCI
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
加熱時に熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です。薬品の反応、攪拌、加熱、冷却など幅広くお使いいただけます。
TGK品番
371-01-20-09
種別
丸底フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
200
首径(mm)
25
ゴム栓(No.)
7
球径(Φmm)×高さH(mm)
80×155
アズワン品番
1-8413-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000