IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
電子制御撹拌機 Microstar digital
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70791544
品番
Microstar15digital
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1000
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き
最大トルク(N・cm)
15
撹拌容量(L)
(対H2O)10
粘度範囲(mPa・s)
〜8000
表示部
LED
本体寸法(mm)
60×173×126
アーム寸法(mm)
支持:Φ13×長さ160
質量(kg)
1.26
締付範囲(mm)
チャック:0.5〜8
出力(W)
15.7
付属品
チャックカバー
電源コード(m)
1.4
アズワン品番
3-8002-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000