電子制御撹拌機 Microstar digital

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70791553 品番 Microstar30digital
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。

回転数(min-1[r.p.m])50〜500 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き 最大トルク(N・cm)30 撹拌容量(L)(対H2O)20 粘度範囲(mPa・s)〜20000 表示部LED 本体寸法(mm)60×173×126 アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160 質量(kg)1.26 締付範囲(mm)チャック:0.5〜8 出力(W)15.7 付属品チャックカバー 電源コード(m)1.4 アズワン品番3-8002-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする