VWR
VWRの ガラス・樹脂・金属容器
VWRの びん/容器類
VWRの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
70791718
品番
25384-144
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様
タンパーエビデント
材質
本体/PP、フタ/PE
容量(mL)
133
温度範囲(℃)
継続使用/-10〜+130
アズワン品番
3-9995-12
フタ寸法(mm)
Φ57.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000