アズワン
アズワンの クリーンベンチ
卓上フード TEFシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70791833
品番
TEF-600
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥216,711
販売価格(税別)
¥
197,010
バスケットに入れる
フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質
硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)
タイプ
サッシ:はね上げ式
外形寸法(mm)
600×570/750×1008
アズワン品番
4-1183-02
接続部径(Φmm)
ダクト:150