※使用例
光興業
光興業の PCアクセサリー
光興業の 液晶フィルター
液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70792006
品番
SAIW-125PNG
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。ノングレアエコノミータイプ
付属品
着脱式ストッパー
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
276×155
可視光線透過率(%)
64.9
表面硬度
5H
紫外線遮断率(%)
89.2
対応インチサイズ
12.5(16:9)型
ブルーライトカット率
36.1%
外光反射率(%)
0.09
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応