Colder Products Company
Colder Products Companyの 研究関連用品・実験用必需品
Colder Products Companyの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
Colder Products Companyの 実験研究用配管材カップリング
小型カップリング PMC12シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70792217
品番
PMCD170212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
PMCと比較して耐薬品性に優れたカップリングです。
仕様
ボディ
材質
本体・バルブ/PP、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ
インライン
使用温度範囲(℃)
0〜71
使用圧力(MPa)
真空〜0.84
適合チューブ内径(Φmm)
3.2(1/8インチ)
アズワン品番
4-2030-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000