※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70792558 品番 ABS-S10PW
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。

質量(g)6 毛丈(mm)端毛:35 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×70×Φ22 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 アズワン品番4-2094-04 適合器具注射器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする