EAGLEスチールバー No.36

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) 材質 刃径(Φmm)1.3 注文コード70793363 品番No.36-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・刃径18種類から選べます 他の種類を見る

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。

軸径(Φmm)2.34 適合材宝飾品 形状シリンダー 刃径(Φmm)1.3 材質 用途宝飾品加工の必需品 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする