※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス管・樹脂管
石英棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70793748
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
仕様
端面:切放し
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
外径(Φmm)
4±0.2
アズワン品番
4-2648-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000