曜日別特売
No.411-010 EAGLEスチールバー No.411 EAGLE 70793862

EAGLEスチールバー No.411

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)(カップ)1
内容量1ケース(6本)注文コード70793862品番No.411-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。

用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状カップ材質質量(g)10内径(Φmm)(カップ)0.72外径(Φmm)(カップ)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする