EAGLEスチールバー No.1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6本) 注文コード 70794307 品番 No.1-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。

刃径(Φmm)0.8 軸径(Φmm)2.34 材質スチール 用途宝飾品加工の必需品 形状ボール 質量(g)10 適合材宝飾品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70794298
2018-05-14
用途:
穴あけのマーキング
製造業

ピンバイスに取り付けて使っていますが問題なく使用できます。安いのでまた買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする