ハマー 長袖ツナギ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード70794508 品番HM7310
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ハマーブランドのカジュアルツナギ。

ヘリンボンブルー サイズL 混率(%)ポリエスエル65、綿35 種別長袖ツナギ 胸囲(cm)118 股下(cm)76 ウエスト(cm)100 背丈(cm)54 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 寸法(cm)(フロントファスナー)54 総丈(cm)158 股上(cm)28 ヒップ(cm)113 裾幅(cm)22 裄丈(cm)85.5 丈(cm)(膝)27.4 袖口囲(cm)28・(カフス丈)5 色番7 ワタリ(cm)35.5 衿廻り(cm)(上側)49・(下側)46 衿丈(cm)7 袖幅(cm)25 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70794605
2024-02-23
用途:
車両搬送 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

動きやすさを重視したのでワンサイズ上を購入しました
着心地よく作業しやすい 満足です

対象商品:
70794517
2021-01-27
用途:
自動車整備
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オシャレで、素地もしっかりしていて丈夫そうです、184CM体重72キロでLLで丁度良かったです、夏場は、少し暑いと思います、気に入っております。

対象商品:
70794553
2020-11-08
用途:
四輪車二輪車のメンテナンス
その他業種

身長177p 体重80Kg サイズ対応表だと3Lなのですが、余裕のある作りとの事で2Lにしました。丁度良い感じでした。

対象商品:
70794562
2019-12-12
用途:
普段 家にいる時
卸売・小売業

主人がハマーのツナギのLLを持っていたのですが最近太って着られませんでした ウエスト調節が効き動きやすくしゃがんでもきつくないです!モノタロウさんでやっと見つけたので主人に3Lをプレゼントしようと思います

対象商品:
70794544
2023-03-11
用途:
鈑金塗装作業時
新成ボデー大島 様

概ねデザインも良いです。ただ、胸元が開きすぎで真冬は寒いですね。
首元を留めるボタンが欲しいですね。

2022-10-04
用途:
バイクメンテナンス
飲食業

身長167cm、体重60kg。サイズ表でMと判断し購入しました。届いて試着した所、体格にあいすぎていて屈む、上半身を曲げる等の、作業時の動きに窮屈感がありました。
デザインは良いのですが、作業しずらい作業着では意味がないので、自分より細身の息子に譲りました。

個人個人の体格による所が大きいので、難しいかと思いますが、購入される方はワンサイズ上のものを選んだ方もいらっしゃると思います。

返品不可商品で、ちょっとお高めな商品なので、通販ではなく試着可能な店舗で、フィッティングしてから購入した方が良いのではないかと思います。

デザインはかなり好みだっただけに、実に残念です。

対象商品:
70794508
2021-12-12
用途:
小さいです

ハマー夏用「L」サイズが大きいくらいだったので、こちらも「L」で頼んだらキツかった。LLで注文し直し。開封品は返品出来ないようで残念…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする