※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
メスフラスコ カスタム品 茶 CL2031-TKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
170
注文コード
70795464
品番
CL2031-TK-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,570
この商品は
容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
通常規格にはない容量のメスフラスコです。
色
茶
容量(mL)
170
高さ(mm)
205
許容誤差(mL)
±0.15
栓No.
TS16
球径(Φmm)
71
アズワン品番
64-8088-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000