※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
メスフラスコ カスタム品 茶 CL2031-TKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70795516
品番
CL2031-TK-300-10
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
通常規格にはない容量のメスフラスコです。
色
茶
容量(mL)
300
高さ(mm)
235
首径(mm)
18
許容誤差(mL)
±0.25
栓No.
TS16
球径(Φmm)
87
アズワン品番
64-8088-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000