※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
錠剤用 首太 メスフラスコ CL2035シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
容量(mL)
20
20
25
30
色
白
白
茶
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70795699
品番
CL2035-01-10
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
口元内径が通常よりも大きいメスフラスコです。
容量(mL)
20
アズワン品番
64-8089-04
許容誤差(mL)
±0.05
栓No.
TS13
高さ(mm)
110
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000