US-5KS 卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル エスエヌディ 70796243 US-5KS 卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル エスエヌディ 70796243 US-5KS 卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル エスエヌディ 70796243 US-5KS 卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル エスエヌディ 70796243

卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70796243 品番US-5KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥167,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)

発振周波数(kHz)38 出力(W)高周波:180 容量(L)5.8[4] 外形寸法(mm)364×213×290 槽内寸法(mm)299×150×150(洗浄槽はテーパーのため底部寸法は小さくなります。) ヒーター容量(W)160 本体質量(kg)約7 定格消費電力(W)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)ヒーター:20〜50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)、排水バルブ(黄銅、SUS304、EPDMパッキン) 付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード アズワン品番64-8278-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする