ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの 授乳用品
ピジョン スリムタイプ哺乳びん(耐熱ガラス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70796635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐久性、安全性、使いやすさに優れた哺乳瓶です。転がりにくく持ちやすい形になっています。
付属品
乳首(シリコーンゴム製/Sサイズ/丸穴)
材質
フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス
容量(mL)
200
TKG品番
9-2450-0202
TKG品番(2017)
6-6032-5802
消毒方法
煮沸、レンジ、薬液
注意
※Kタイプ乳首もお使いいただけます。