コンテナ台車 dozop

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70796696 品番SEL-1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組立簡単なコンパクト樹脂製台車
組立は工具不要!パーツを差し込むだけでOK
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)2.6 耐荷重(kg)115 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)495×505 荷台寸法(幅)(mm)505 荷台寸法(奥行)(mm)495 収納寸法・幅(mm)508 収納寸法・高さ(mm)73 収納寸法・長さ(mm)145
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70796696
2020-05-18
用途:
マンションのアルコープで災害用飲料水を保管するときに利用しております。
山手マイク・カンパニー株式会社 様

◆ 天面に乗せることが出来る専用板(置台)があれば、更によい商品となると思います。
◆ 使用後、夫々の部品に分解できるので、助かります。
◆ 台車の車部分もゴム製なので、移動時、静音でよい。

対象商品:
70796696
2019-02-27
用途:
イベントでの搬入搬出
教育・研究機関

イベントでの搬入搬出で威力を発揮したのが組立式台車。カーゴが借りれないので持って行くときに組み立てて荷物乗せて行き、送る前にバラして荷物に入れていっしょに送り返す作戦でしたが、大成功でした。車の部分にがガタツキもなく、とてもスムーズに安定して運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする